Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm, Sirene & Blitzlicht, manuell, rot, 100 dB, 16x7,5x26 cm, inkl. Schilder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
alarm sirene blitzlicht manuell rot 100 db 16 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609998
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609998
EAN/GTIN:
     4251295842974
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 9v
alarmsirene

Mit dem roten, 16 x 7,5 x 26 cm großen Signalgeber gemäß ASR A2.2 können Personen im Umfeld lautstark über mögliche Gefahrensituationen alarmiert werden. Manueller Alarm per Knopfdruck: 100 dB laute Sirene mit rotem Blitzlicht. Die Stromversorgung erfolgt autonom über die beiliegende 9V-Blockbatterie. Inkl. Brandschutzzeichen und Notfallplan.

Produktmerkmale

  • autonomer Betrieb über die im Lieferumfang enthaltene 9V-Blockbatterie / mit beleuchtetem Auslöseknopf im Alarm-Modus
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,16 x 0,075 x 0,26
  • Farbe: rot
  • Norm: CE
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Alarmgerät, 1 x 9V-Blockbatterie, 1 x Nasenschild 'Brandmelder', 1 x Notfallplan 'Verhalten im Brandfall'
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0,16 m
Breite:
0,075 m
Höhe:
0,26 m
Norm:
CE
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: sirene 100db, brandmelder, feuermelder, handfeuermelder, brandmeldeanlage, rauchwarnmelder, notfallalarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 165,71*
€ 197,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 162,31*
€ 193,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,50*
€ 186,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 148,31*
€ 176,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,85*
€ 156,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
86510
ab € 163,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.