Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M100-2SP, außen 74 cm, innen 25 cm, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
4 seitiges saeulenschutz komplett set m100 2sp innen 25
4 seitiges saeulenschutz komplett set m100 2sp innen 25
4 seitiges saeulenschutz komplett set m100 2sp innen 25
4 seitiges saeulenschutz set m pfosten innen 25 cm
18 maximale belastungspruefung nach tuev ipe pfosten
4 seitig saeulenschutz set m100 2sp innen 25 cm
4 seitig saeulenschutz set m100 2sp innen 25 cm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610017
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610017
EAN/GTIN:
     4251295843124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

4-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M100-2SP, aus Stahl-Schutzplanken mit B-Profil, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein von den Abmaßen sehr kleines (außen 74 cm, innen 25 cm), 2-holmiges Leitplanken-System zu bauen. Die Multi-Stützpfosten sind 100 cm hoch. Sie haben 5 frei wählbare Plankenholm-Höhen zur Auswahl. Einfachste Montage dank Farbmarkierung. Details unten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, witterungsbeständig und wartungsfrei / einfach und doch standfest montiert durch Verbundklebeanker!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,74 x 0,74 x 1,125
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (112.5)
  • Lieferumfang: 8 x Außenecke, 4 x IPE-Pfosten 100 cm, 8 x Stützbügel, 8 x Decklasche M 10, 4 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set, 8 x Plankenschrauben-Set M 16, 2 x Pfostenschrauben-Set M 10
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
0,74 m
Breite:
0,74 m
Höhe:
1,125 m
Einbauhöhe:
112.5 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
>13927 Nm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.061,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.208,70*
€ 1.438,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.196,24*
€ 1.423,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.134,20*
€ 1.349,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.097,15*
€ 1.305,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.061,16*
€ 1.262,78
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
60634
ab € 79,35*
Zubehör
TMS PRO SHOP
41031
ab € 91,78*
Zubehör
TMS PRO SHOP
60633
ab € 79,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.