| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2VVRL-610151 Herst.-Nr.: 610151 EAN/GTIN: 4251295843858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem A.M.P.E.R.E. Schablonensatz KIT ZEBRA aus geöltem Spezialkarton können gesperrte Flächen und Wege schnell und einfach im Innen- und Außenbereich gekennzeichnet werden. Die 12 schrägen Schraffen-Schablonen mit einer Gesamtlänge von 8,60 m eignen sich ideal für Lager- und Logistikhallen, Produktionsbetriebe und Firmengelände. Produktmerkmale - unbegrenzt wiederverwendbar / ermöglicht einfache und einheitliche Kennzeichnung
- Abmaße (LxBxH in m): 0,74 x 0,61 x -
- Materialstärke in mm: 1,00
- Farbe: braun
- Variante (und Einbauhöhe in cm): für den Innenbereich, für den Außenbereich (-)
- Lieferumfang: 1 x Schablonen-Set Warnschraffur
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge: | 0,74 m | Breite: | 0,61 m | Materialstärke: | 1,00 mm | Ausführung: | für den Innenbereich | für den Außenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband braun, markierband, ampere markierungsband, Schablonen-Set Warnmarkierung, Bodenmarkierung, Lagermarkierung, Markierungsvorlage, Straßenmarkierung, Schraffur-Markierung, Schablone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |