Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Krankentrage N, DIN 13024, 1 x klappbar, Aluminium, 230 x 56 x 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar aluminium 230 x
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar aluminium 230 x
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar aluminium 230 x
soehngen krankentrage n din 13024 1 x klappbar aluminium
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar alu 230 x
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar alu 230 x
soehngen krankentrage n din 13024 klappbar alu 230 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-611003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     611003
EAN/GTIN:
     4251295848761
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
söhngen krankentrage klappbar
bahre

Die hochbelastbare SÖHNGEN® Krankentrage Modell N zum Zusammenklappen dient dem sicheren Transport von Verletzten. Verriegelbare Quergelenke erhöhen die Sicherheit und unterstützen die Stabilität. Zusätzlich ermöglichen die ausziehbaren Griffe einen vereinfachten Halt beim Transport. Die Größe der 9 kg leichten Trage beträgt 230,2 x 55,6 x 13,7 cm.

Produktmerkmale

  • technisch hochwertige Materialem / aus extra leichtem und stabilem Aluminium zum Transport von bis zu 150 kg
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,3 x 0,556 x 0,137
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, DIN 13024, Richtlinie 93/42 EWG
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Krankentrage N
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
2,3 m
Breite:
0,556 m
Höhe:
0,137 m
Norm:
CE | DIN 13024 | Richtlinie 93/42 EWG
Belastbarkeit:
150 kg Nm
Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, Rettungstrage, Krankentransporttrage, Sanitätsliege, Transporttrage, Krankentrage DIN 13024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
40993
ab € 351,65*
Zubehör
Söhngen
40995
ab € 370,96*
Zubehör
Söhngen
610978
ab € 753,44*
Zubehör
Söhngen
610989
ab € 756,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.