Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz gelb, 1,1 m hoch, ø 45 cm, Ausschnitt 15 x 15 cm, robustes HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
saeulenschutz aus kunstoff gelb durchmesser 45 cm hoehe 110
saeulenschutz aus kunstoff gelb durchmesser 45 cm hoehe 110
saeulenschutz aus kunstoff gelb durchmesser 45 cm hoehe 110
saeulenschutz kunstoff gelb durchmesser 45 cm hoehe 110 cm
saeulenschutz gelb werkzeug freie montage oberflaechen detail
saeulenschutz gelb durchmesser 45 cm hoehe 110 cm ausschnitt
saeulenschutz gelb durchmesser 45 cm hoehe 110 cm ausschnitt
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70504
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     70504
EAN/GTIN:
     4251295817637
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Der gelbe Säulenschutz aus robustem HDPE schützt Pfeiler, Stahlträger und Säulen effektiv vor dem Anfahren durch Gabelstapler, PKW und andere Fahrzeuge. Der Säulenschutz besitzt einen Ausschnitt von 15 x 15 cm. Er ist UV-beständig, langlebig und somit für den Innen- sowie Außeneinsatz geeignet. Für Säulen mit einer Breite von 12 - 15 cm geeignet.

Produktmerkmale

  • UV-beständig / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 450.000 x 450.000 x 450000.0000
  • Farbe: gelb
  • Lieferumfang: 1 x Säulenschutz gelb 110 cm, Ausschnitt 15 x 15 cm, 2 x Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
450.000 m
Breite:
450.000 m
Höhe:
450000.0000 m
Einbauhöhe:
110 cm
Belastbarkeit:
2200 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,41*
€ 778,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,79*
€ 767,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,74*
€ 723,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,20*
€ 695,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609766
ab € 2.743,61*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609177
ab € 1.415,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
80788
ab € 639,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50785
ab € 646,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71165
ab € 874,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.