Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz gelb, 1,1 m hoch, ø 83 cm, Ausschnitt 41 x 41 cm, robustes HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110
saeulenschutz kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110 cm
saeulenschutz gelb werkzeug freie montage oberflaechen detail
saeulenschutz kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110 cm
saeulenschutz kunstoff gelb d 83 cm hoehe 110 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71165
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71165
EAN/GTIN:
     4251295823065
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Dem Schutz von Säulen, Pfeilern und Stahlträgern dient unser bewährter Säulenschutz aus langlebigem HDPE! Die gelbe Signalfarbe sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit, während das robuste Material Anfahrschäden abwendet. Für Säulen mit einer Breite von bis zu 41 cm ist der 41 x 41 cm große Ausschnitt perfekt. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Produktmerkmale

  • UV-beständig / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 830.000 x 830.000 x 830000.0000
  • Farbe: gelb
  • Lieferumfang: 1 x Säulenschutz gelb 110 cm, Ausschnitt 41 x 41 cm, 3 x Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
830.000 m
Breite:
830.000 m
Höhe:
830000.0000 m
Einbauhöhe:
110 cm
Belastbarkeit:
2200 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 874,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,36*
€ 1.198,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,50*
€ 1.187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,87*
€ 1.125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,82*
€ 1.086,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,66*
€ 1.040,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609766
ab € 2.743,61*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609177
ab € 1.415,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70504
ab € 547,22*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
80788
ab € 639,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50785
ab € 646,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.