Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltverbotzonen Set, StVO/RSA, A/E, rechts, 18-tlg., mobil, K2, RA1, Ø 42 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
halteverbotszonen set basic profi 18 teilig mobil extra standfest
halteverbotszonen set basic profi 18 teilig mobil extra standfest
halteverbotszonen set 18 teilig mobil extra standfest stvo
halteverbotszonen set praxis
halteverbotszonen set basic 18 teilig mobil extra standfest praxis
tmsproshop zu guenstigen preisen online kaufen
tmsproshop zu guenstigen preisen online kaufen
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71084
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71084
EAN/GTIN:
     4251295822471
Suchbegriffe:
Halteverbot
Verkehrsschild
Parkverbotanfang
ende

Mit dem 18-teiligen Profi-Set nach StVO und RSA kann eine klar definierte, mobile Parkverbotszone errichtet werden - ideal für Bereiche im Straßenverkehr bis 20 km/h. Das Set besteht aus retroreflektierenden RA1-Aluminiumschildern (Haltverbot Anfang, Ende und Blanko-Zusatzschilder), WEMAS Fußplatten, Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • hält jedem Wetter ohne verblassen stand / mobil einsetzbar zu jeder Tageszeit
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,8 x 3
  • Farbe: blau, rot, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL 3020, RAL-Gütezeichen, RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171, RAL 5005
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen absolutes Halteverbot Anfang 42 cm, 1 x Verkehrszeichen absolutes Halteverbot Ende 42 cm, 2 x Blanko-Schilder 23 x 42 cm, 2 x Schaftrohre 3m lang mit 40 x 40 mm, 4 x Fußplatte 80 x 40 cm, 8 Universal-Klemmen mit jeweils 2 Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot | silber | weiß
Länge:
0,4 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL 3020 | RAL-Gütezeichen | RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171 | RAL 5005
Ausführung:
zum Aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 360,72*
€ 429,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 357,96*
€ 425,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 334,46*
€ 398,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 323,98*
€ 385,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 293,44*
€ 349,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
35773
ab € 164,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.