Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Leitkegel, rot tagesleuchtend/weiß, Weich-PVC, 50 cm, 1,3 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
set 10 leitkegel rot weiss fuer den tag
set 10 leitkegel rot weiss fuer den tag
set 10 leitkegel rot weiss fuer den tag beispiel
leitkegel warnkegel pylone fuer den tag rot weis
leitkegel fuer den einsatz am tag stapeln zur pyramide
10 Stück Leitkegel, rot tagesleuchtend/weiß, Weich-PVC, 50 cm, 1,3 kg
Artikel-Nr.:
     2VVRL-35773
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     35773
EAN/GTIN:
     4251295814919
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Das 10er Set Leitkegel MITTEL, bestehend aus rot/weißen 50 cm großen Pylonen, ist ideal für das temporäre Absperren und Sichern am Tage. Die tagesleuchtende Farbe ermöglicht eine hervorragende Sichtbarkeit, sodass Verkehrslenkungen oder Absperrungen von Gefahrenzonen einfach realisierbar sind.

Produktmerkmale

  • bruchresistent / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,29 x 0,29 x 0,5
  • Farbe: rot, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (50)
  • Lieferumfang: 10 x Leitkegel rot/weiß 50 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,29 m
Breite:
0,29 m
Höhe:
0,5 m
Einbauhöhe:
50 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, Pilone, Straßenverkehrsordnung, RA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 16,531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 205,17*
€ 244,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 203,46*
€ 242,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 195,32*
€ 232,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 187,29*
€ 222,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 165,31*
€ 196,72
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81170
ab € 104,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35778
ab € 308,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35775
ab € 207,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35774
ab € 177,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35776
ab € 217,93*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609300
ab € 298,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
64051
ab € 144,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
64055
ab € 111,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.