Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz CP Flex Impact, zum Aufdübeln, gelbes HDPE, 100 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb hdpe
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb hdpe
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb 1000
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb 1000
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb 1000
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb 1000
eckanfahrschutz corner protector flex impact zum aufduebeln gelb 1000
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71191
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     71191
EAN/GTIN:
     4251295823355
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutzprofil l-form
anfahrschutz

Der Eckanfahrschutz der Marke boplan ist nicht nur leicht durch Aufdübeln durch die 6 Vorbohrungen an empfindlichen Gebäudekanten und Anlagenecken angebracht. Mit der auffällig gelben Farbe fällt der 85°-Winkel aus HDPE auf 100 cm Höhe jedem Fahrzeugführer ins Auge! Inklusive passenden Schrauben für einen einfachen Aufbau, direkt nach Erhalt.

Produktmerkmale

  • sichere Montage durch Aufdübeln / schwächt effektiv Stöße ab und schützt Ecken und Kanten
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,1 x 0,1 x 1
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Eckanfahrschutz, 100 cm Höhe, je 10 cm Seitenlänge, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,1 m
Breite:
0,1 m
Höhe:
1 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Anprallschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Anfahrschutzprofile, Eckanfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.