Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic | Ø: 8,4 | Länge: 79 | Für Gewinde: M 8; UNC 5/16"-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01499084001/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01499084001/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer Typ 0149.9 für Kernlochbohrungen für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic.

Eigenschaften:
• Kurze Ausführung nach DIN 1897
• Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2d - 4d)
Weitere Informationen:
Länge (l):
79
Für Gewinde:
M 8; UNC 5/16"-18
Produktname:
Spiralbohrer für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic
Produkttyp:
0149.9
Durchmesser (d):
8,4
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21019103
Artikelnummer:
01499084001/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.