Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 2093
>
Artikel
DIN 2093 A | Tellerfedern | Edelstahl A2 | Ø: 4,2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3-2093A/A28
Hersteller:
Böllhoff
Herst.-Nr.:
2093A/A28
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 Reihe A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei
Typ A | Durchmesser: 4,2
Weitere Informationen:
t:
0,4
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M4
DIN / ISO:
2093 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
0,6
Durchmesser (d):
4,2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093A/A28
Durchmesser (d1):
8
... >
Tellerfedern
>
DIN 2093 A - Tellerfedern
>
DIN 2093 A - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Tellerfeder
,
tellerfeder a2
,
edelstahlscheibe din 2093
,
tellerfeder b8
,
Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen