Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 A | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 4,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-2093A/ST8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093A/ST8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe A | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ A | Durchmesser: 4,2
Weitere Informationen:
t:
0,4
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
2093 A
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
0,6
Durchmesser (d):
4,2
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 2093 A
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093A/ST8
Durchmesser (d1):
8
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.