Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Edelstahl A2 | Ø: 4,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/A28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/A28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 Reihe B | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 4,2
Weitere Informationen:
t:
0,3
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
2093 B
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
0,55
Durchmesser (d):
4,2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
DIN/ISO:
DIN 2093 B
Artikelnummer:
2093B/A28
Durchmesser (d1):
8
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, edelstahlscheibe din 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,03584*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03584*
€ 0,04265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03534*
€ 0,04205
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03384*
€ 0,04027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03234*
€ 0,03848
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03134*
€ 0,03729
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02544*
€ 0,03027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.