Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/ST100
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/ST100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe B | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 51
Weitere Informationen:
t:
3,5
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M50
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
2093 B
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
6,3
Durchmesser (d):
51
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093B/ST100
Durchmesser (d1):
100
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder b100, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,94*
€ 195,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,14*
€ 192,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,47*
€ 187,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,06*
€ 180,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,69*
€ 157,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.