Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 14,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/ST28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/ST28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe B | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 14,2
Weitere Informationen:
t:
1
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M14
DIN / ISO:
2093 B
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
1,8
Durchmesser (d):
14,2
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093B/ST28
Durchmesser (d1):
28
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.