Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 20,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/ST40
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/ST40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe B | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 20,4
Weitere Informationen:
t:
1,5
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M20
DIN / ISO:
2093 B
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
2,65
Durchmesser (d):
20,4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093B/ST40
Durchmesser (d1):
40
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder b40, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.