Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 25,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/ST50
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/ST50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe B | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 25,4
Weitere Informationen:
t:
2
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M24
DIN / ISO:
2093 B
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
3,4
Durchmesser (d):
25,4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093B/ST50
Durchmesser (d1):
50
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder b50, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.