Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 B | Tellerfedern | Stahl | blank | Ø: 46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2093B/ST90
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2093B/ST90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Reihe B | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Typ B | Durchmesser: 46
Weitere Informationen:
t:
3,5
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M45
DIN / ISO:
2093 B
Produktname:
Tellerfedern
Länge (l):
6
Durchmesser (d):
46
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
2093B/ST90
Durchmesser (d1):
90
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder b90, Tellerfeder,Tellerfedern,Feder,Federn,DIN2093,DIN 2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,16*
€ 153,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,96*
€ 152,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,37*
€ 146,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,44*
€ 144,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,59*
€ 122,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.