Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 O | Bohrschrauben | Stahl | verzinkt | 3,5 x 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7504P/VZ3,519
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7504P/VZ3,519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 O | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech) | Senkkopf nach DIN 7982

Hinweis: Ähnlich ISO 15482 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 3,5 x 19
Weitere Informationen:
Länge (l):
19
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7504 O
Produktname:
Bohrschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
3,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110118
Norm-Variante:
ähnlich ISO 15482
DIN/ISO:
DIN 7504 O
Artikelnummer:
7504P/VZ3,519
Werkzeuggröße:
H2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.