Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 | Dichtringe | Form A | Kupfer | 27 x 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7603A/CU2732
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7603A/CU2732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 | Kupfer | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 27 x 32
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M27 und G 3/4
DIN / ISO:
7603
Produktname:
Dichtringe
Durchmesser (d):
27 x 32
Werkstoff:
Kupfer
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 7603
ECLASS 7.1:
23071504
h:
2
Artikelnummer:
7603A/CU2732
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtring,Dichtringe,Dichtungsring,Dichtungsringe,Flachdichtring,Flachdichtringe,DIN7603,DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.