Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 | Dichtringe | Form A | Kupfer | 33 x 39


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7603A/CU3339
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7603A/CU3339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 | Kupfer | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 33 x 39
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Für Gewinde:
M33 und G 1
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7603
Produktname:
Dichtringe
Durchmesser (d):
33 x 39
Werkstoff:
Kupfer
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23071504
h:
2
Artikelnummer:
7603A/CU3339
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 33 x 39, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtring,Dichtringe,Dichtungsring,Dichtungsringe,Flachdichtring,Flachdichtringe,DIN7603,DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.