Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 911 | Sechskant-Stiftschlüssel | Stahl 10.9 | verzinkt | SW 2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-911109VZSW2,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     911109VZSW2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
DIN 911 | Stahl | 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 2936 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Schlüsselweite: 2,5
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
2,75 – 2,82
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
911
Produktname:
Sechskant-Stiftschlüssel
Werkstoffausführung:
10.9
Durchmesser (d):
SW 2,5
s:
2,5
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 911
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2936
ECLASS 7.1:
21040124
Artikelnummer:
911109VZSW2,5
Werkzeuggröße:
SW 2,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, din 911, Stiftschlüssel,Sechskantschlüssel,Sechskant-Stiftschlüssel,Innensechskant-Stiftschlüssel,Inbusschlüssel,Imbusschlüssel,DIN911,DIN 911,ISO2936,ISO 2936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,41*
€ 52,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.