Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF 7G1,5 mm² GR SchleppLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15059
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.9 MMT
Gewicht ca.:
273 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 15059, Schleppkettenleitungen, JZ-HF, 7G1, 5qmm, HELU, Helukabel, PVC, 10015059
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,48299*
€ 3,80299*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,48*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 6,49*
8 Tage
30
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 561,41*
€ 638,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.