Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 15059 JZ-HF 7G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0566511
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15059
EAN/GTIN:
     4060892124884
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 Hinweise: Reinraumqualifiziertgeschirmte Analogtype: JZ-HF-CY mit UL-Zulassung MULTISPEED 500-PVC UL/CSA Verwendung: Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien als hochflexible PVC-Steuerleitung, für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,24*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,48299*
€ 3,80299*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,48*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 6,49*
8 Tage
30
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 561,41*
€ 638,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80299*
€ 4,52556
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,50299*
€ 4,16856
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,41299*
€ 4,06146
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,28299*
€ 3,90676
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10299*
€ 3,69256
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,48299*
€ 2,95476
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.