Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURö-JZ-HF 25G1,5 mm² GR SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15586
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15586
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
25
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
18.6 MMT
Gewicht ca.:
801 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
EN 50265-2-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 15586, Schleppkettenleitungen, PURö-JZ-HF, 25G1, 5, qmm, hochfle, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10015586
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,05*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,51042*
€ 16,20042*
1
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 23,74*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,88*
€ 18,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,82*
€ 18,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,05*
€ 17,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.