Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 15586 PURö-JZ-HF 25G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0386503
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15586
EAN/GTIN:
     4060892132995
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 ölbeständige PVC-Adermischung, TI2 in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, mit verbessertem Gleitverhalten Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen Bewicklung aus Vlies Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan TMPU nach DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Geeignet für die Verlegung im Freien und beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse und Mikroben adhäsionsarm Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Hinweise: geschirmte Analogtype: PURö-JZ-HF-YCP Verwendung: Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssys
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,05*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,88*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,51042*
€ 16,20042*
1
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 23,74*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,20042*
€ 19,2785
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,13042*
€ 19,1952
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,36042*
€ 18,2789
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,69042*
€ 17,4816
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,08042*
€ 16,7557
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,51042*
€ 13,6974
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.