Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 PUR 12G0,5 mm² GR Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23324
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
12
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
8.9 MMT
Gewicht ca.:
135 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 12x1,0, schlauchleitung, helukabel steuerleitung, 23324, Flexible, JZ-500, PUR, 12G0, 5, qmm, HELU, Helukabel, TMPU, UV, beständig, 10023324
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,79368*
€ 2,85368*
100
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,28*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,49*
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 12,00*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.