Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 7G1 mm² (18 AWG) SW SchleppLeitungen PVC UL CSA UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-24314
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24314
Schleppkettenleitungen
Multispeed
500-PVC
Weitere Informationen:
Nennspannung VDE, U:
500.0 VLT
Nennspannung VDE, Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
6028.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
kiefergrün
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.0 MMK
AWG-Querschnitt:
18.0
Außendurchmesser ca.:
11.2 MMT
Gewicht ca.:
140.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,76051*
€ 4,26051*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,72*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.