Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8888 Einzeladerleitung 0,25 mm², 23 AWG 100m Grün PVC isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881822
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 23 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
23 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze, 2881822, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Helukabel, 26431, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 23,42*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 23,81*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 27,38*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 20,23*
€ 27,64*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 28,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2023* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.