Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x6 mm² RT Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29181
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
3000.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
rot
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
6 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, h07v-k rot 100m, h07v-k, h07v-k rot, 29181, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1x6, qmm, RT, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029181
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,2448*
5 Tage
257
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,827*
€ 1,8035*
1 Tag
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5214*
€ 1,8615*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2448*
€ 1,48131
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1948*
€ 1,42181
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9848*
€ 1,17191
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 124,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.