Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29181 Einzelader H07V-K 1 x 6mm² Rot 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D812581
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
29181
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, h07v-k rot 100m, h07v-k, h07v-k rot, Helukabel, Steuerlitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,2448*
5 Tage
257
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
Lager 615
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,827*
€ 1,8035*
1 Tag
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5214*
€ 1,8615*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8035*
€ 2,14617
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,7135*
€ 2,03907
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,9736*
€ 1,15858
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9653*
€ 1,14871
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 180,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.