Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERTRONIC®-C-PVC 3x0,34 mm² GR SchleppLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-49643
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
350 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 MMK
Außendurchmesser ca.:
5.4 MMT
Gewicht ca.:
62 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, 49643, Schleppkettenleitungen, Supertronic-C, PURö, 3X0.34, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10049643
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76604*
€ 1,26604*
100
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,37*
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,17*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.