Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFNORM H07V2-K 2 AWG (1x35 mm²) BL Einzelader / Aderleitungen PVC UL CSA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-64237
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
RAL-Nummer:
5015.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
blau
Leiter-Nennquerschnitt:
35.0 MMK
AWG-Querschnitt:
2.0
Außendurchmesser ca.:
10.8 MMT
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, litze, 64237, Leitungen, nach, internationalen, Normen, H07, V2-K, 35/AWG2, bl, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, UL, CSA, Fünfnorm, 10064237
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 12,74*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,1833*
€ 13,7833*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 15,31*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,7833*
€ 16,40213
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,1833*
€ 13,30813
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.378,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.