Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 35mm2; 2AWG; PVC; blau; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 35mm2; 2AWG; PVC; blau; 450V,750V
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 35mm2; 2AWG; PVC; blau; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K3500BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 10,8mm
Aderdurchmesser: 2AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 5xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x35mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 12,75*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,1833*
€ 13,8733*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 30,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,74*
€ 36,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,61*
€ 36,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,82*
€ 34,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,88*
€ 33,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,69*
€ 31,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,99*
€ 22,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.