Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Proline Spender für Handdesinfektion, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-2078676
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SAN1LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Diese Deb Stoko® 1 Liter Spender sind für das Handdesinfektionmittel Deb InstantFOAM® Complete in der 1 Liter Kartusche vorgesehen. Die beiden manuelle Spender haben große Tasten und der TouchFREE Spender IFSTF2MD kann berührungsfrei bedient werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
1 Liter
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spender für Handdesinfektion
Abmessung:
233 x 130 x 115 mm (H x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, armhebelspender 1000 ml, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,11*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 20,12*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 21,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,45*
€ 24,39*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 18,49*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
IFS1000ML
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.