Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hose 1644 686 32, schwarz, lang, Gr. 38l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2086326
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1644 686 32 38L
EAN/GTIN:
     4010365787252
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Diese Damenhose in schwarz ist ein Klassiker, der dank seines hochwertigen Materials und seiner anspruchsvollen Verarbeitung lange modern sein wird. Das ausgewählte Mischgewebe der Damenhose in schwarz hat einen angenhmen Stretchanteil und seitliche Gummizüge, die für einen perfekten Sitz sorgen. So bleibt die Damenhose in schwarz auch dann unverändert gut im Sitz, wenn Sie viel in Bewegung sind. Die Damenhose in schwarz ist vorne mit zwei dezenten Seitentaschen und hinten mit einer Gesäßtasche ausgestattet. Der Bund der Damenhose in schwarz bietet Platz für einen schmalen Gürtel, der in einer Kontrastfarbe besonders edel wirken kann. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin
Größe:
38L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Damen
Schrittlänge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 36,74*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,15*
€ 36,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,33*
€ 38,39*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.