Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Damen Stretch-Hose, Farbe 0032-schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     380-BP164468632-1674-38L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1644-686-32-1674-38L
EAN/GTIN:
     4010365787252
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: schwarz, Obermaterial: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Materialgewicht: 230 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz
- superelastisches Gewebe mit Stretch
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche., Farbe 0032-schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose bp, arzthose, arbeitshosen schwarz, BP®, Damen, Farbe:, RegularFit, Stretch-Hose,, med-and-care, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 36,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,24*
€ 36,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,08*
€ 38,01*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 41,40*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.