Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffspender VARIOMAT ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-2086411
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13447003
EAN/GTIN:
     4260029171310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Spender aus Kunststoff, weiß/grau, einfache Bedienung und Befüllung, absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt, robuste Ausführung, Dosierung einstellbar, otional abschließbar. Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflege-produkte sowie Desinfektionsmittel in 1-L- oder 2-L-Varioflaschen der Firma PGP verwendbar.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
1000 ml, 2000 ml
Farbe:
weiß/grau
Ausführung:
Spender
Abmessung:
126 x 130 x 351 mm (B x T x H)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Gehörschutz-Spender, Gehörschutzspender, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender plastik 1,0 liter, industrie seifenspender, industrie-seifenspender pgp, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 47,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,65*
€ 50,90*
Lager 302
1
1
€ 5,95*
ab € 42,34*
€ 51,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 42,46*
€ 52,14*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 42,91*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000386568
ab € 7,55*
Sonstiges
PROMAT
4000386566
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.