Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh OFFICER ESD (S2), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2115057
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-44
EAN/GTIN:
     4030839144220
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder, Lederfutter, ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO-PU Sohle BUSINESS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A, Mehrweitenmodell, für normale Füße: Artikel-Nr. 71307, für extra breite Füße: Artikel-Nr. 72307.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,29*
€ 84,21*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 68,12*
€ 84,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 84,67*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 88,36*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 103,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,37*
€ 113,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,49*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,76*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.