Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge Nr. 60099


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2121292
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099.70
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Trapezklinge Nr. 60099
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Klingenlänge:
55.50 mm
Materialstärke:
0,63 mm
Schliff:
Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Klingeneigenschaften:
2-fach nutzbare Klinge
Sicherheitsmerkmal:
abgerundete Spitze
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
713
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 3,91*
3 Tage
523
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,19*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,16*
€ 4,53*
3 Tage
523
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,55*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 4,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,53*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.