Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Proline Spender für (mittel-) starke Reiniger, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2135512
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     HVY2LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Die farbcodierten Spender für starke Reiniger aus widerstandsfähigem Kunststoff sind für einfache Bedienung mit Hand oder Ellenbogen und sichere Anwendung über lange Zeiträume konzipiert. Der leichtgängige Druckknopf garantiert die kontrollierte Abgabe von jeweils exakt 4,5 ml Reinigungsmittel und die Farbe zeigt dem Anwender, dass dieser Spender für mittel bis stark verschmutzte Hände gedacht ist. Abmessungen von 290 mm Höhe x 163 mm Breite x 145 mm Tiefe für den 2 Liter Spender und 345 mm Höhe x 175 mm Breite x 150 mm Tiefe für das 4 Liter Spendersystem erlauben die Anbringung an jedem Arbeitsplatz. Die ultraschallversiegelten Kartuschen falten sich während des Gebrauchs ein, so dass die gesamte Füllmenge verbraucht und kosteneffizient gearbeitet wird. Innerhalb weniger Sekunden können leere Behälter ausgewechselt werden, das geringe Volumen der leeren Kartuschen erleichtert die Entsorgung. Dieses System ist exklusiv für Deb Stoko® Hautreinigungsprodukte wie Solopol® und Kresto®, die effektive Reinigung und größtmöglichen Schutz der Anwender vor berufsbedingten Hautproblemen und Hauterkrankungen garantieren.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
2 Liter
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spender für (mittel-) starke Reiniger
Abmessung:
290 x 163 x 145 mm (H x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, nachfüllpatrone für seifenspender, flüssigseifenspender 2000ml, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 25,87*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,38*
€ 25,97*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 27,72*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 22,33*
€ 28,56*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 22,81*
€ 29,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SOL2LT
ab € 12,46*
Zubehör
SC Johnson
SCU2LT
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.