Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Hard Shell Jacke, 18301-231, schwarz, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2175556
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-09-XS
EAN/GTIN:
     5711074646623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40 °C
Flächengewicht:
210 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 100,56*
€ 4,90*
ab € 78,71*
€ 100,60*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 81,28*
€ 100,61*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 102,66*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 124,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.