Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeris Swopper mit Gleiter, Wollmischung, Standard, grün meliert/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-2242813
Hersteller:
     Aeris
Herst.-Nr.:
     101-STBK-GR-CP05
EAN/GTIN:
     4250200418235
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker gleiter
arbeitsdrehhocker
Der Aeris Swopper Aktiv-Bürostuhl ist ideal für langes und konzentriertes Sitzen im Büro oder im Home-Office. Durch seine Bewegung in allen drei Dimensionen stärkt er den Rücken, fördert eine aufrechte Haltung, steigert die Konzentration und man fühlt sich fitter und zufriedener. Der ideale Bezug für das Büro – Select ist ein klassischer Wollstoff, der sich durch seine einfarbige Eleganz auszeichnet. Der Stoff ist extrem langlebig und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz mit starker Beanspruchung. Federbeinart Standard: Das ist das Federbein, das für die meisten unserer Kundinnen und Kunden passt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter
Sitzhöhe:
450 - 590 mm
Gewicht des Stuhls:
11 kg
Gestellfarbe:
schwarz
Farbe der Sitzfläche:
grün meliert
Federbeinart:
Standard
max. Nutzergewicht:
120 kg
Material Sitzbezug:
Aeris Swopper Wollmischung Capture
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bürosessel, Drehsessel, Drehstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Polsterstuhl, Polsterstuhl (Büro), Schreibtischstuhl, Sessel (Bürodrehstuhl), Stuhl (Bürodreh-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,72*
€ 625,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,96*
€ 619,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.