Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7021, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000039
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-41
EAN/GTIN:
     4042035971517
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 33,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,35*
€ 34,13*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 26,53*
€ 34,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,40*
€ 39,24*
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 32,32*
€ 41,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.