Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7021, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000041
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-43
EAN/GTIN:
     4042035971494
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,02*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 26,67*
€ 35,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 39,92*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 32,36*
€ 42,48*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 32,06*
€ 43,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.