Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 0830 MG 260. kornblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4007076
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0830050
EAN/GTIN:
     4030913830506
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Der Klassiker – jetzt besonders robust. Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, 1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück, Sicherheitsschnalle an den Trägern.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 27,46*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,83*
€ 27,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,25*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,06*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
0830025
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0830026
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0830027
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0830028
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0830029
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
0830042
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0830044
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0830046
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0830048
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0830052
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0830054
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0830056
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
0830058
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
0830060
ab € 21,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.