Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsom303®, Gr. L, 200 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4008390
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     7312550061862
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Konisch geformter Stöpsel für schnelles und leichtes Einsetzen, Leight Stripe™-Formel: eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum für sanften Tragekomfort im Ohr, leicht zu rollen und richtig einzusetzen: verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang, geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer, weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln, in zwei Größen erhältlich, für guten und angenehmen Sitz.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb/weiß
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert:
33 dB
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethanschaum
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel bilsom, gehörschutz spender, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
294
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 20,60*
1 Tag
1361
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 20,61*
1 Tag
147
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 21,54*
4 Tage
237
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 22,66*
Lager 302
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,50*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,1225* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02462*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,122*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 28,84*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,53*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,56*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,43*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,55*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,33*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 1,31*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,86*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 0,0921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.