Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Einweg Gehörschutzstöpsel, Polyurethan Rosa, Gelb, SNR 35dB, 200 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040919
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Uncorded
Anzahl Paare pro Packung = 200
Störabstand SNR = 35dB
Material = Polyurethan
Farbe = Rosa, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein

EN 352-2, EN 24869-1. LL 30 Laser Lite-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel zur einmaligen Verwendung. Laser Lite-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel zur einmaligen Verwendung sind in mehreren Farben erhältlich, sodass Konformitätsprüfungen schnell und einfach erfolgen. Eine konturierte T-Form sorgt dafür, dass sich die Gehörschutzstöpsel leicht einsetzen und aus dem Ohr entfernen lassen. Das anpassungsfähige Niederdruck-Polyurethan dehnt sich im Gehörgang aus und sorgt für sicheren und bequemen Sitz. Laser Lite-Gehörschutzstöpsel eignen sich hervorragend zur langfristigen Verwendung, sind einfach zu handhaben und benutzte Stöpsel werden einfach weggeworfen. MERKMALE und VORTEILE:. Gehörschutz Einweg Kabellos Mehrfarbig Aus anpassungsfähigem Polyurethanschaum Konturierte T-Form Niedriger Druck Bequem zur längeren Benutzung Einfache Bedienung Einheitsgröße Gewicht: 0,48 Gramm. DÄMPFUNG:. SNR 35 dB H 34 dB M 32 dB L 31 dB
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Uncorded
Anzahl Paare pro Packung:
200
Störabstand SNR:
35dB
Material:
Polyurethan
Farbe:
Rosa, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, 1040919, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Honeywell Safety, 3301105, Ear Protection, Ear Plugs, Personal Protective Equipment & Workwear
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1573*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,12695*
€ 0,17295*
2 Tage
19400
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1274*
€ 0,1734*
2 Tage
27800
200
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1321*
€ 0,18015*
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,198*
€ 0,2538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02257*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,121*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,49*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,29*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,77*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.