Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhalterung Clearways™ CB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4008494
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002346
EAN/GTIN:
     7312550023464
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Polyamid Scheibe
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Sicher, praktisch, wirtschaftlich, die Clearways-Kombination für das tragen ohne Helm. Robust und langlebig. Ganztägiger Tragekomfort dank einem Gewicht von nur 160 Gramm, integrierte Visierbefestigung für noch mehr Sicherheit. Austauschbare Sichtscheiben sind in Acetat oder Polycarbonat erhältlich. Lieferung ohne Sichtscheibe.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Kopfhalterung
Gewicht:
160 g
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Halterung:
Polycarbonat
Farbe Halterung:
grau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-, Kopfhalterungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,527*
€ 13,359*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,79*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,85*
5 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 10,34*
€ 15,11*
Lager 302
9
1
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002353
ab € 6,40*
Zubehör
Honeywell
1002360
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.