Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 4, Gr. 2 (53 - 61 cm), rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5527006
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2614002462
EAN/GTIN:
     4017765038007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Modernes Design, geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche, leicht verlängertes Nackenteil, große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.), Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil, Öko-Leder Schweißband serienmäßig, Schutzeigenschaft bis -20°C. Helmausstattung: Steckschlitz 30 mm, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, Regenrinne, Schweißband Öko-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe, Bau-Nebengewerbe. Gebrauchsdauer von 4 Jahren.
Weitere Informationen:
Material:
PE (Polyethylen)
Farbe:
rot
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
4-Punkt mit Ratschenverschluss
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
340 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Schweißband:
Öko-Leder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,58*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 9,02*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 9,69*
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 10,09*
Lager 302
4
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,58*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 14,61*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5887*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,50*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,17*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,67*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.